Elément de serrage horizontal

Réf.: 70680
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 70680
EAN / GTIN 4020772070687
Réf. fabricant 70680
Article hors catalogue L30130 151
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Elément de serrage, horizontal,

Caractéristique(s):

  • Force de serrage: 4000 N
  • Hauteur de serrage A.: 2,5 mm
  • Course
    Excentrique: 0,86 mm
  • Md
    Excentrique: 9 Nm
  • B: 20
  • C: -
  • D: 5
  • E: 15
  • F: 25
  • Poids: 29 g