Description:
Le tissu mixte résistant des bandes PREMIUM ZA-P41 PC X a été spécialement conçu pour les applications exigeantes sur l’acier et les métaux non ferreux. Grâce à l’utilisation de zirconium dur, ces bandes sont idéales pour les pressions très élevées et fournissent des performances d’enlèvement de matière supérieures à la moyenne. Des agents de refroidissement actifs dans le liant réduisent le dégagement de chaleur pendant le ponçage. Une particularité de ces bandes Tyrolit est qu’elles peuvent également être utilisées dans des applications humides avec de l’huile, de l’émulsion ou de l’eau, tout en offrant les meilleurs résultats.
Caractéristique(s):
- Forme: Tissu Bande
- Matériaux compatibles: Acier, métaux non ferreux
- Gamme de produits: PREMIUM
- Spécification : ZA-P41 PC X JTS ZA80
- Dimensions (W x C): 100 x 1000 mm
- Epaisseur: 100 mm
- Alésage: 1000 mm
- Granulométrie: 80
- Outil pour: Ponceuse à bande sur pied
Avantage(s):
- Excellentes performances d’enlèvement de matière et idéales pour l’usinage à haute pression grâce à l’utilisation de zirconium dur.
- Faible dégagement de chaleur pendant le ponçage grâce à un agent de refroidissement actif dans le liant
- Tissu mixte résistant pour une structure robuste des bandes
- Granulométries 24, 36 et 100 disponibles sur demande
Utilisation:
- Pour des applications exigeantes sur l’acier et les métaux non ferreux.
- Notamment aussi pour les applications humides avec de l’huile, une émulsion ou de l’eau.
Recommandation(s):
- Granulométrie 40/60 pour un enlèvement de matière maximal
- Granulométrie 80/120 pour une finition de surface parfaite