Chiffon abrasif à main TYROLIT 50x25M A-B01 C JX A220 usage universel

Réf.: 705880
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Type de produit Toiles abrasives

Identification et classification

Référence article 705880
EAN / GTIN 9003177058806
Réf. fabricant 705880
Article hors catalogue L50140 1744
Fabricant/personne responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

Ces rouleaux Toile BASIC polyvalents permettent de niveler, de lisser et même d'effectuer des travaux d'ébavurage légers sans effort. Grâce à la distribution des grains ouverte, ils conviennent parfaitement au ponçage à sec et donnent à chaque fois d'excellents résultats. Que vous soyez débutant ou expert, vous êtes parfaitement équipé avec ces rouleaux sur support en tissu.

Caractéristique(s):

  • Form: CLOTH Roll
  • Spécification : A-B01 C JX A220
  • Dimension (T x H): 50 x 25 mm
  • Epaisseur: 50 mm
  • Alésage: 25 mm
  • Granulométrie: 220
  • Aptitude des matériaux: Bois;Plastiques/PVC;Peinture / Vernis
  • Outillage pour: Ponçage manuel

Avantage(s):

  • Solution optimale pour le meulage à sec grâce à la distribution ouverte des grains sur un support coton semi-flexible
  • Utilisation universelle

Utilisation:

  • Pour la préparation de surfaces, manuellement ou à l'aide d'une ponceuse orbitale
  • Pour le ponçage, le lissage, de petits travaux d'ébarbage, pour la finition mécanique de revêtements ainsi que pour la préparation générale des surfaces