Bride de serrage crenelee din 6314 z

Réf.: 70243
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 70243
EAN / GTIN 4020772070243
Réf. fabricant 70243
Article hors catalogue L30130 469
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Barre de serrage avec dents étagées, acier trempé peint.
Convient uniquement aux patins de serrage dentés N° 6500E. Le long modèle est conçu pour les grands ouvertures grâce à un espacement des rainures largeur ou une profondeur de serrage plus grande sur la pièce, par exemple sur les machines à graver.

Caractéristique(s):

  • B1: 9
  • L: 100
  • pour
    Vis de serrage
    metr.: M8
  • pour
    Vis de serrage
    Pouce: 5/16
  • A: 12
  • B2: 25
  • B3: 10
  • E1: 13
  • E2: 60
  • Poids: 180 g