Disque de Papier 3M Xtract™ 236U, 76 mm, 300LG, P320

Réf.: 7000119606
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 50 Unité
  • Etapes de la commande : 50 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 7000119606
EAN / GTIN 50051141555244
Réf. fabricant 7000119606
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Le disque support papier 3M Xtract™ 236U est excellent pour le raccordement de finition et la finition sur l'aluminium et l'acier carbone, ainsi que pour les applications de travail du bois pour l'enlèvement de matière lourde et moyenne et la finition sur les bois durs, les bois tendres et les composites. Nos disques de ponçage propres fonctionnent également bien sur les primaires, la peinture, les mastics, les vernis, la fibre de verre et les plastiques. Le support papier solide de grammage C de notre disque support papier 3M Xtract 236U permet un ponçage agressif et minimise l'usure des bords. La construction ouverte signifie que les grains abrasifs sont espacés, de sorte que la poussière est évacuée dans les espaces plutôt que de charger les bords de coupe des grains. La résistance à l'encrassement du revêtement permet au disque de continuer à couper même lors du ponçage des bois tendres, des peintures et autres matières qui sinon obstrueraient le disque et limiteraient la capacité de ponçage. Les disques de papier abrasif coupent mieux et durent plus longtemps lorsque la poussière n'encrasse pas la surface coupante des abrasifs. Réduire la poussière est plus facile que jamais avec les disques 3M Xtract, conçus pour une élimination optimale de la poussière. Pour une extraction maximale de la poussière, utilisez ce disque avec un plateau 3M Xtract et une ponceuse orbitale avec aspiration (tous deux vendus séparément). Notre motif multitrous exclusif sur les produits 3M Xtract élimine la poussière à un taux plus élevé que les produits à 5 ou 6 trous. Notre motif multitrous exclusif évacue la poussière du disque à un taux élevé. Cette conception de trou ne nécessite même pas d'alignement des trous avec le plateau (qui est attaché à une ponceuse orbitale et vendu séparément), ce qui rend les changements de disque rapides et simples. Le système de fixation 3M Hookit™ utilise une conception à fixation auto-agrippante qui rend les changements de disque rapides et faciles. Tout cela s'ajoute à une productivité améliorée et à une consommation de matériaux réduite.

Avantage(s):

  • Le motif multitrous exclusif 3M Xtract™ offre une extraction supérieure de la poussière pour éviter l'encrassement, augmenter la productivité et fournir un environnement de travail plus propre
  • Construction ouverte et revêtement résistant à l'encrassement, prévenant toute obstruction et optimisant ainsi l'efficacité de coupe et la durée de vie du produit
  • Le système de fixation 3M™ Hookit™ permet des changements de disque faciles et optimise la durée de vie des disques
  • Les grains à oxyde d'aluminium permettent de couper plus rapidement et durent plus longtemps que les grains traditionnels
  • Robuste support papier de grammage C prenant en charge un ponçage puissant

Recommandation(s):

  • Pour le ponçage puissant