Bouchons d'oreille 3M™ E-A-R™ Express™, sans cordelette, EX-01-002

Réf.: 7000103733
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 400 Unité
  • Etapes de la commande : 400 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 7000103733
EAN / GTIN 04046719350575
Réf. fabricant 7000103733
Article hors catalogue L01110 235
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Protégez votre audition au travail ou pendant vos activités de loisirs avec les bouchons d'oreille 3M™ E-A-R™ Express™. Nos bouchons d'oreille s'insèrent facilement et doucement dans l'oreille et leurs embouts en mousse spécialement conçue sont confortables et efficaces. La tige d'insertion évite d'avoir à toucher la mousse, ce qui les rend extrêmement hygiéniques. Bénéficiez du meilleur des deux mondes avec une mousse à extension lente brevetée pour un joint acoustique optimal et une insertion « push-to-fit » facile et rapide. Disponibles dans des tons jaune et un bleu reconnaissables pour une identification facile. Offrent un taux de réduction du bruit jusqu'à 28 dB SNR avec la méthode d'insertion à une main ou à deux mains, entièrement testé et approuvé selon la norme EN 352-2:2020. Ce modèle est compatible avec le système de validation Dual-Ear 3M™ E-A-RFit™ et disponible sous forme de bouchons.

Avantage(s):

  • Offrent à la fois une revendication de performance d'insertion à une main et à deux mains de 28 dB SNR, testé conformément à la norme EN 352-2:2020.
  • Design unique, conçu pour contribuer à assurer une étanchéité efficace
  • Les embouts en mousse 3M™ E-A-R™ brevetés se compressent facilement pour une insertion en douceur et une expansion lente pour un ajustement optimal
  • Tige semi-flexible pour une insertion et un retrait faciles
  • Il n'est pas nécessaire de les rouler, ce qui leur permet de rester propres lorsqu'ils sont portés.
  • Compatible avec le système de validation Dual-Ear 3M™ E-A-Rfit™