Gaine thermorétractable 3M™ HSR 1,6/0,8 mm avec dévidoir noir

Réf.: 7000099046
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 5 Unité
  • Etapes de la commande : 5 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 7000099046
EAN / GTIN 08712403516157
Réf. fabricant 7000099046
Article hors catalogue L01310 1222
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

La gaine thermorétractable 3M™ HSR est dotée d'un code couleur pour une identification visuelle rapide du fil en couleur jaune-verte et noire. Cette gaine à paroi résistante, retardatrice de flamme, est utilisée comme isolant électrique thermorétractable sur les épissures et les terminaisons de câbles. La gaine a un rétreint de 2:1, est résistante mécaniquement, facilement imprimable et résistante au froid. Elle est idéale pour le revêtement de faisceaux de câbles légers, le marquage et le regroupement des fils, l'emballage des composants. Elle résiste à des températures de -55 à 135 degrés et est conforme à la directive RoHS 2011/65/UE.

Avantage(s):

  • Propriétés électriques, physiques et chimiques équilibrées pour diverses applications industrielles
  • Offre une protection contre le rétreint et la déformation des fils, des joints de soudure, des bornes et des connexions
  • Convient pour le revêtement de faisceaux de câbles légers, le marquage et le regroupement des fils, l'emballage des composants
  • Fabriquée en polyoléfine souple
  • Peut supporter une température allant de -55 à +135 °C.
  • Retardateur de flamme

Recommandation(s):

  • Pour les applications électriques générales, telles que l'isolation, le groupage, le marquage, la protection contre l'abrasion mécanique et la corrosion, la diminution des tensions sur les câbles LV, la terminaison de fil et les connexions électriques.
  • Identificação por código de cores
  • Reparo de bainhas de arame e proteção mecânica