Brosse de coupe et de polissage Scotch-Brite™ Roloc™ PF-ZR, 75 x 35 mm, A Moyen

Réf.: 7000077904
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Type de produit Nylons abrasifs

Identification et classification

Référence article 7000077904
EAN / GTIN 04054596091825
Réf. fabricant 7000077904
Article hors catalogue L51710 305
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Utilisez la brosse à lamelles de coupe et de polissage Scotch-Brite™ Roloc™ pour l'ébavurage, la rectification et la finition de divers substrats dans le cadre du travail du bois et des métaux. Nos brosses sont fabriquées dans un minéral d'oxyde d'aluminium, un abrasif durable et résistant qui se fragmente continuellement en cours d’utilisation, pour exposer de nouvelles arêtes tranchantes et offrir une finition homogène lisse, contrairement aux abrasifs traditionnels tels que le grenat, qui s’usent rapidement. La vitesse de coupe élevée, la dureté, la résistance et la faible rétention thermique font du minéral d'oxyde d'aluminium le choix idéal pour les applications de ponçage et de finition. Il peut être utilisé sur un large éventail de substrats dans le cadre du travail du bois et des métaux, notamment les alliages ferreux. Les brosses à lamelles de coupe et de polissage Scotch-Brite Roloc sont conçues pour épouser le substrat. Elles constituent par conséquent une option de choix pour travailler à l'intérieur de diamètres et rectifier les imperfections de surface. La construction à lamelles aérée et flexible rend la brosse douce et pliable et contribue à l'obtention de finitions uniformes. Nos brosses offrent une finition homogène lisse, sans risque de surtravailler ou d'endommager la pièce.

Avantage(s):

  • Minéral d'oxyde d'aluminium qui élimine facilement les imperfections de surface, pour une coupe plus rapide
  • Fixation aisée d'une roue abrasive
  • Conception robuste pour une durée de vie plus longue de la brosse
  • Toile aérée résistante à la charge pour une finition homogène
  • Toile aérée qui épouse le substrat pour réduire les rayures

Recommandation(s):

  • Pour l'ébavurage, la rectification et la finition de nombreux substrats dans le cadre du travail du bois et des métaux