3M™ HDCW 110/30-250 manchette de réparation ø 30mm - 110mm noire 250mm

Réf.: 7000061436
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 5 Unité
  • Etapes de la commande : 5 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Type de produit Manchon de câble

Identification et classification

Référence article 7000061436
EAN / GTIN 54046719067287
Réf. fabricant 7000061436
Article hors catalogue L01310 2020
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

La gaine thermorétractable 3M™ HDCW offre une excellente protection contre les contraintes mécaniques. Ce manchon enveloppant avec colle thermofusible forme un joint durable et résistant à l'humidité. La construction en polyoléfine réticulée offre des performances fiables dans des conditions environnementales difficiles. La conception du manchon enveloppant lui permet d'être installé dans des espaces restreints avec un chauffage ordinaire. Conforme aux exigences ANSI C119.1 et à la directive RoHS.

Avantage(s):

  • Excellente protection contre les contraintes mécaniques
  • Offre une excellente protection contre la corrosion sur les câbles non endommagés
  • Certifié pour les applications de 35 kV
  • Fabriquée en polyoléfine réticulée et doublée d'adhésif
  • La feuille à paroi épaisse est résistante et fiable
  • Certifié ANSI et conforme à la directive RoHS 2011/65/UE

Recommandation(s):

  • Pour réparer les gaines de câble endommagées