3M™ Standard Abrasives™ disque de polissage en feutre 51 mm

Réf.: 7000047160
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 100 Unité
  • Etapes de la commande : 100 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé trop long
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 7000047160
EAN / GTIN 00051115377068
Réf. fabricant 7000047160
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Utilisez le disque de polissage en feutre Standard Abrasives™ à la fin d'une séquence pour obtenir une finition lisse sur une variété de métaux notamment l'aluminium, le cuivre et le chrome. Nos disques de polissage en feutre sont réalisés à partir de fibres non tissées, souples et douces comme le coton. Ces fibres de feutre spongieuses évitent les rayures de l'abrasif et l'endommagement du matériel. Les espaces entre les fibres permettent d'évacuer la limaille, un plus qui empêche l'encrassement de l'abrasif avec des débris et permet de prolonger la durée de vie de l'abrasif. Ils rayent légèrement et ne demandent qu'une légère pression, ce qui permet à l'utilisateur de réaliser une bonne finition avec un minimum de fatigue et d'efforts physiques. Ils s'utilisent lors de la finition finale après l'utilisation d'un abrasif plus agressif, tout particulièrement en travaillant sur des pièces en métal rayées ou rugueuses. Utilisez nos disques sur l’aluminium, le laiton, l’acier inoxydable, le chrome et d’autres métaux. Un composant de polissage peut être ajouté pour lisser la surface. Les espaces entre les fibres non tissées sur les disques permettent de retenir le composant et de répartir la substance également sur la surface. Ils sont disponibles dans plusieurs tailles. Le plus petit de ces disques de polissage permet de travailler sur des surfaces dures difficilement accessibles. Les systèmes à changement rapide TS et TR utilisés sur nos disques facilitent le processus grâce au remplacement facile des disques. TS correspond à l'œillet en métal standard et TR est un noyau mâle en nylon fileté (type vis). Une fois le disque fixé sur le support correspondant, il peut être utilisé avec l'outil rotatif.

Avantage(s):

  • Refroidissement pour réduire le risque de charge
  • S'adapte aux contours, aux rayons et aux diamètres intérieurs
  • Fibres de feutre élastique et souple pour éviter l'abrasion ou les rayures de la pièce
  • Peut être utilisé sur l'aluminium, le cuivre et le chrome
  • Changement instantané de disque avec le système de fixation rapide TS ou TR
  • Disque centré pour un fonctionnement tout en douceur

Recommandation(s):

  • Finition lisse sur une variété de métaux, dont l'aluminium, le cuivre et le chrome

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier