Bloc compressé Standard Abrasives™ série 800

Réf.: 7000047025
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 15 Unité
  • Etapes de la commande : 15 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé trop long
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
Référence article 7000047025
EAN / GTIN 00051115353529
Réf. fabricant 7000047025
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Pour des applications difficiles d'ébavurage et de polissage, utilisez le bloc compressé Standard Abrasives™ série 800. Nos blocs de densité élevée, avec une durabilité plus importante des bordures et une durée de vie prolongée, sont idéaux pour l'ébavurage des filetages en acier inoxydable, des bords tranchants des instruments chirurgicaux, des éviers, réservoirs et autres équipements en acier inoxydable pour l'industrie des services alimentaires, ainsi que les engrenages et les longerons des avions. Ils peuvent être utilisés pour briser les bords sur des extrusions en aluminium et sur des tuyaux ronds polis.

Avantage(s):

  • Densité élevée
  • Durabilité de la bordure plus résistante et durée de vie prolongée
  • Convient aux applications difficiles d'ébavurage et de polissage
  • Les minéraux d'oxyde d'aluminium sont parfaitement adaptés aux métaux ferreux et non ferreux, notamment à l'aluminium
  • Toile aérée résistant à l'encrassement, ce qui octroie une durabilité supérieure à l'abrasif
  • La toile aérée comporte des fibres de nylon qui ne fondent pas ou ne se tachent pas lorsqu'elles sont chauffées, ce qui réduit le risque de marques ou de défauts indésirables

Recommandation(s):

  • Ébavurage des filetages en acier inoxydable, des bords tranchants des instruments chirurgicaux
  • Ébavurage des éviers, réservoirs et autres équipements en acier inoxydable pour l'industrie des services alimentaires
  • Ébavurage des engrenages et des longerons des avions
  • Rupture des bords sur des extrusions en aluminium