Roue abrasive enroulée 3M™ Standard Abrasives™ BDW, 150 x 25 x 25 mm, Grain 9 S Fin

Réf.: 7000046731
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 7000046731
EAN / GTIN 00051115324840
Réf. fabricant 7000046731
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Applications : ébavurage de tous métaux ferreux et non ferreux

Avantage(s):

  • Utilise le carbure de silicium le plus fin pour une coupe nette et des surfaces lisses
  • La roue de Medium à densité dure résiste aux bords
  • La bande ouverte est résistante à la charge pour prolonger la durée de vie de l'abrasif Service
  • La bande ouverte est résistante aux charges et prolonge la durée de vie des abrasifs Service
  • Roue réglable pour suivre la géométrie de la pièce et réduire le gougeage

Recommandation(s):

  • Éliminer le Medium et les bavures lourdes sur une variété de substrats
  • Travailler sur des pièces avec des tolérances serrées, telles que les panneaux moulés sous pression aluminium