Roue abrasive enroulée 3M™ Standard Abrasives™ GP Plus, 150 x 25 x 25 mm, Grain 9 S Fin

Réf.: 7000046729
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 3 Unité
  • Etapes de la commande : 3 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 7000046729
EAN / GTIN 00051115324819
Réf. fabricant 7000046729
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

La roue d'ébavurage Standard Abrasives™ Plus à usage général offre une vitesse de coupe régulière, notamment pour l'ébavurage, la rectification et le nettoyage. Nos roues sont réalisées à partir de minéraux de grains moyens à fins pour une finition soignée sur des pièces comme les outils chirurgicaux. Elles ont une toile aérée qui résiste à l'encrassement, ce qui prolonge également la durée de vie de l'abrasif. Elles sont suffisamment robustes pour ébavurer des arêtes, alors que les minéraux tranchants éliminent les bavures, ce qui permet aux opérateurs de travailler rapidement et efficacement.

Avantage(s):

  • Parfaite pour l'ébavurage, la rectification et le nettoyage quand une vitesse de coupe régulière et la durabilité de la roue sont nécessaires
  • Vitesse de coupe rapide pour l'élimination rapide des bavures et ainsi, l'augmentation de la productivité
  • Minéraux de grains moyens à fins pour une finition soignée sur des pièces comme les outils chirurgicaux
  • Densité élevée pour les arêtes
  • La structure aérée résiste à l’encrassement et prolonge ainsi la durée de vie de l’abrasif

Recommandation(s):

  • Pour les tâches d'ébavurage, de nettoyage et de rectification