Bande abrasive support toile céramique 3M™ 707E, 1320 mm x 50 m, P120

Réf.: 7000032275
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé trop long
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.
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
Référence article 7000032275
EAN / GTIN 04001895967375
Réf. fabricant 7000032275
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Applications : Applications d’ébavurage à moyenne pression, et de semi-finition sur des surfaces en inox et chrome-cobalt. Matériaux travaillés : Inox et cobalt, alliages de métaux spéciaux, titane, alliage chrome-nickel / acier spéciaux.

Avantage(s):

  • Une grande souplesse du support permet le travail des pièces de forme.
  • Traitement anti-échauffement Polycut™ qui renforce la performance et augmente la durée de vie.
  • Pouvoir de coupe important.
  • Utilisables à sec ou dans un environnement légèrement humide.
  • Un liant en résine durable protège des dommages thermiques et prolonge la vie de la bande

Recommandation(s):

  • Utilisez-la pour un enlèvement de matière, un polissage et un affinage des rayures sous pression légère ou moyenne