Description:
Utilisez la feuille manuelle à usage général 7447 Scotch-Brite™ sur une grande variété de matériaux et pour des applications multiples Nos plateaux associent la flexibilité à une action de coupe efficace et un contrôle manuel précis pour des résultats de finition homogène et fine. Ils sont particulièrement utiles pour des tâches de nettoyage difficiles. Les pads Scotch-Brite sont utilisés comme la laine d'acier de granulométrie 1, mais à la différence de la laine d'acier, ils ne s'effilochent pas pendant l'utilisation, ne rouillent pas après usage et ne créent pas de fins copeaux métalliques. Le matériau à structure ouverte non tissé résiste à la saturation et peut être utilisé à sec, avec de l'eau ou des solvants, ou rincé pour une réutilisation. Vous pouvez utiliser nos pads manuels marron de nombreuses manières. Ils s'adaptent facilement à la main pour un contrôle précis ou peuvent être utilisés avec un bloc manuel pour une finition uniforme ou sur une ponceuse en ligne pour couvrir des zones importantes. Nos pads comportent des abrasifs à oxyde d'aluminium de granulométrie fine qui permettent une découpe rapide et fine en laissant une surface finie lisse. Les professionnels du secteur choisissent l'oxyde d'aluminium pour sa dureté, son taux de coupe et sa longévité. L'abrasif durable s'autofracture pendant l'utilisation afin de créer constamment de nouveaux bords de coupe, comparé aux abrasifs traditionnels, tels que le grenat qui s'use rapidement à l'usage. L'oxyde d'aluminium est largement utilisé dans les applications de rectification en plus du ponçage et de la finition, pour son taux de coupe élevée, sa dureté, sa résistance et sa faible rétention thermique. Il est adapté à une utilisation sur une large gamme de substrats, pour le travail du bois et des métaux, notamment des alliages ferreux. Les abrasifs industriels Scotch-Brite sont des produits de préparation de surface uniques qui mélangent les abrasifs à des fibres de nylon non tissées ou d'autres fibres synthétiques afin de créer un système qui fournit des résultats homogènes pendant toute la durée de vie du produit. La structure ouverte résiste à la saturation, ce qui permet de préserver les performances élevées de coupe des minéraux abrasifs tout en limitant l'encrassement des fibres.
Avantage(s):
- Choisissez une meilleure alternative à la paille de fer, aux brosses métalliques et à d’autres produits non tissés lors des opérations de nettoyage et de finition
- Comporte un abrasif à oxyde d'aluminium à fine granulométrie pour le nettoyage, la finition, le grainage, le ponçage fin et le doucissage.
- Adapté à une utilisation sur le bois, le métal, les plastiques, les céramiques, la porcelaine, verre, caoutchouc ou les matériaux composites.
- Le plateau réutilisable résiste au déchirement, à l'écaillage, au défibrage, à la saturation et ne rouille jamais, offrant ainsi une longue durée de vie utile
- Peut être plié, empilé ou roulé pour un nettoyage efficace ou la préparation de surfaces planes, irrégulières ou profilées.
Recommandation(s):
- Pour le nettoyage, la finition, le grainage, le satinage et le brossage
- À utiliser sur le bois, le métal, les plastiques, les céramiques, la porcelaine, verre, caoutchouc ou les matériaux composites.