Ruban-butée adhésif 3M™ Bumpon™ SJ6216 - Noir - épaisseur 1,6 mm - 114,0 mm x 33,0 m

Réf.: 7000001374
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 7000001374
EAN / GTIN 50051115527338
Réf. fabricant 7000001374
Article hors catalogue L01130 101004
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Exécution:

3M™ Bumpon™ Protective Products feature a plasticizer-free, urethane composition
Easy application with 3M™ pressure sensitive adhesives
High skid-resistance
Won't scratch or stain surfaces
Reduces vibration and noise

Description:

Empêchez les surfaces délicates d'être éraflées, égratignées et égratignées avec les protection en rouleau 3M ™ Bumpon ™. Dotés d'une composition d'uréthane sans plastifiant et d'un adhésif sensible à la pression 3M pour une application facile, ces butées Bumpon offrent un large éventail de fonctionnalités et sont idéaux pour les formes découpées avec différentes épaisseurs.Doté d'une haute résistance au dérapage et d'une protection contre les vibrations et le bruit, Bumpon ne craque ni ne durcit, et constitue une caractéristique clé des petits appareils, appareils électroniques de bureau ou portables, armoires électroniques, téléphones, claviers, pédales, balances, haut-parleurs, distributeurs et ordinateurs.

Avantage(s):

  • Les produits de protection 3M™ Bumpon™ sont composés de polyuréthane et ne contiennent pas de plastifiants
  • Collage facile avec l'adhésif sensible à la pression 3M.
  • Haute capacité anti-dérapante.
  • Ne raie pas et ne tâche pas les surfaces.
  • Réduit les vibrations et les bruits.
  • Format en rouleau, excellent pour les formes découpées à façon en différentes épaisseurs
  • Ne se fissure pas et ne se durcit pas.

Recommandation(s):

  • Utiliser pour protéger contre les chocs, les rayures, les coupures, les éraflures, les dégâts, les déplacements impromptus, ainsi que pour réduire les vibrations et les bruits.
  • Idéales pour servir de pieds sous les petits appareils, les appareils électroniques de bureau ou portables, les armoires électroniques, les téléphones, les claviers, les pédales, les balances, les horloges, les haut-parleurs, les distributeurs et les ordinateurs.
  • Butées pour les portes d'armoires, les couvercles et les tiroirs.
  • Cales d'espacement pour cadres photo.
  • Aide à l'assemblage pour applications électroniques et automobiles.
  • Protecteurs permettant d'empêcher les dégâts pendant l'expédition et de prévenir tout contact direct entre les articles.