TS 254 M Set Scie circulaire de table

Réf.: 691154000
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
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.
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
Référence article 691154000
EAN / GTIN 4061792186682
Réf. fabricant 691154000
Article hors catalogue L01760 101885
Fabricant/personne responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Description

Description:

Scie circulaire de table mobile compacte avec une bonne capacité de coupe et un confort de travail élevé
Structure rigide en tubes d'acier pour résister aux sollicitations élevées sur le chantier et durant le montage
Le câble et toutes les pièces rapportées peuvent être rangées sur la machine pour le transport
Moteur à entraînement puissant et protection électronique contre la surcharge
Frein moteur pour l'arrêt rapide de la lame de scie en 3 secondes
Protection anti-redémarrage : empêche tout démarrage involontaire après une coupure de courant
Démarrage progressif pour une longue durée de vie du moteur et du réducteur
Guide latéral à réglage précis avec double système de serrage et fixation rapide
Inclinaison précise de la lame de scie grâce au guide à couronne dentée
Remise automatique à l'état initial 0-45° après une contredépouille
Changement de lame facile grâce au blocage de la broche
Couteau diviseur rétractable sans outil pour le transport ainsi que pour le rainurage ou la feuillure
Extension latérale et rallonge de table précises et coulissantes pour une surface de travail particulièrement grande

Équipement standard
Lame de scie carbure à denture étagée (40 dents), Socle TSU, Guide latéral, Guide d'angle, Rallonge de table, Rallonge de table latérale (droite), Bâton poussoir

Caractéristique(s):

  • Longueur de câble: 2.3 m
  • Incertitude de mesure K: 3 dB(A)
  • Poids: 24.4 kg
  • Bruttogewicht: 49.175 kg
  • Vitesse de coupe: 56 m/s
  • niveau sonore: 92 dB(A)
  • Niveau de puissance acoustique (LwA): 105 dB(A)
  • Largeur de matériau max. du guide d'angle: 195 mm
  • Largeur de coupe max. au niveau du guide latéral: 520 mm
  • Puissance absorbée nominale S1 100 %: 1500 W
  • Vitesse de rotation à vide: 4200 /min
  • Hauteur de coupe: 0 - 80 mm
  • Plage d'inclinaison de la lame de scie: -1.5 - 46.5 °
  • Lame de scie: 254 x 30 mm
  • Hauteur de coupe max. 90°/45°: 80 / 48 mm
  • Hauteur de travail: 860 / 334 mm