Mounted points resin bonded 40x20-6x40 mm A36Q4 B0 PREMIUM inox

Réf.: 682111
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 25 Unité
  • Etapes de la commande : 25 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Type de produit Meule sur tige

Identification et classification

Référence article 682111
EAN / GTIN 9003176821111
Réf. fabricant 682111
Article hors catalogue L50220 50
Fabricant/personne responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

Grâce à leur composition, les meules sur tige en résine synthétique PREMIUM pour meuleuses droites ont un effet antivibratoire et présentent donc une faible sensibilité aux chocs, ce qui se traduit par un confort et une sécurité accrus dans le travail quotidien. Grâce à leur qualité particulière, ces meules sur tige conviennent parfaitement à l’ébavurage, au chanfreinage et au cassage d’arêtes sur l’acier inoxydable et donnent des résultats de très grande qualité.

Caractéristique(s):

  • Forme: 52ZY MEULE SUR TIGE
  • Vs /max: 50 m/s
  • Matériaux compatibles: Acier inoxydable
  • Gamme de produits: PREMIUM
  • Spécification : A 36 Q4 B0
  • Dimensions (D x P - S x L): 40 x 20 - 6 x 40 mm
  • Diamètre: 40 mm
  • Epaisseur: 20 mm
  • Granulométrie: 36
  • Outil pour: meuleuse droite

Avantage(s):

  • De par leur composition, les meules sur tige en résine synthétique amortissent les vibrations et présentent donc une faible sensibilité aux chocs.
  • Convient spécialement aux matériaux en acier inoxydable en raison de la pureté chimique du liant.
  • Convient particulièrement aux endroits difficiles d’accès

Utilisation:

  • Pour les travaux sur différentes qualités d’acier inoxydable, comme l’ébavurage, le chanfreinage et le concassage d’arêtes

Recommandation(s):

  • Granulométrie 36 pour le ponçage grossier
  • Respecter une vitesse de travail de 50 m/s max.

Particularités:
  • Faible sensibilité aux chocs pour plus de confort
  • Composition parfaite pour l’acier inoxydable
  • Convient parfaitement pour les endroits difficiles d’accès