Pince à tubes “Stillson“ taille 14’’ ouverture 49mm longueur 350mm tête laquée noire, polie

Réf.: 65590350
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
Typ Prix unitaire TTC
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
Type de produit Clé à tube et pince multiprise

Identification et classification

Référence article 65590350
EAN / GTIN 4018754092901
Réf. fabricant 65590350
Article hors catalogue L60010 2834
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Description

Description:

Caractéristiques:
  • tête laquée noire, polie
  • Norme américaine GGG-W-651 Type I, classe A

Caractéristique(s):

  • Ouverture de mâchoire max. (mm): 49 mm
  • PIVOT.: laqué noir, poli
  • Poignées: vernis rouge
  • Réf.: 14″
  • Longueur mm (L): 350 mm
  • Poids: 1080 g