CLE POLY CLIQ - 16X17X18X19

Réf.: 64C.S2
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
Type de produit Clés

Identification et classification

Référence article 64C.S2
EAN / GTIN 3148517938489
Réf. fabricant 64C.S2
Article hors catalogue L60130 3082
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Épaisseurs du produit: Clés polygonales à cliquet droites:
  • clés très polyvalentes = 4 dimensions par clé
  • gain de poids: 1 seule clé au lieu de 4 dans la boîte à outils
  • 4 dimensions métriques par clé:
  • mécanisme à cliquet compact et réversible par levier
  • angle de rotation 5°
  • chromé, satiné

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 16x17 - 18x19
  • B [mm]: 31,8
  • B1 [mm]: 34,0
  • L [mm]: 230
  • [g]: 270