GIQR 11-15-2.00-R100 IC528 Plaquettes de précision rectifiées, rayonnées, mono coupe, pour copiage intérieur et gorges profondes

Réf.: 6403918
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

Identification et classification

Référence article 6403918
EAN / GTIN 7291075281125
Réf. fabricant 6403918
Article hors catalogue L23940 115

Description

Description:

Plaquettes de tournage/gorges, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 6.3 mm, Largeur de coupe (CW) 2 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 1 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 6.3 mm
  • Largeur de coupe (CW) 2 mm
  • Longueur plaquette (INSL) 14.6 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 15 mm

Téléchargements et documents

Produits adaptés