PICCO R 050.7-50 IC908 Mini-barreaux carbure pour alésage et chanfreinage

Réf.: 6403849
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Type de produit Plaquette de coupe pour tournage

Identification et classification

Référence article 6403849
EAN / GTIN 7291075086430
Réf. fabricant 6403849
Article hors catalogue L24030 479

Description

Description:

Barre d alésage monobloc, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 7 mm, Largeur en bout frontale (a) 6.3 mm, Longueur fonctionnelle (LF) 65 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 6.8 mm, Longueur utile (LU) 49 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 7 mm
  • Rayon (RE) 0.15 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 0.6 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Largeur en bout frontale (a) 6.3 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 65 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 2.8 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 6.8 mm
  • Longueur utile (LU) 49 mm