Pince coupante de devant pour l'électronique avec gaines bi-matière 120 mm

Réf.: 64 32 120
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
Type de produit Pince coupante

Identification et classification

Référence article 64 32 120
EAN / GTIN 4003773017820
Réf. fabricant 64 32 120
Article hors catalogue L70010 484
Fabricant/personne responsable KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Description

Description:

  • pinces de précision pour travaux de coupe très délicats, par ex., dans le domaine de l'électronique et de la mécanique de précision
  • charnière de précision entrepassée
  • double ressort à frottement réduit permettant une ouverture de la pince régulière et sans à-coups
  • le polissage ou polissage miroir associé à la fine couche d'huile, offre une bonne protection contre la rouille, ce qui évite les perturbations dans les circuits électroniques causées par des particules de chrome écaillées
  • Tranchants en outre renforcés au laser à une dureté d'au moins 56 HRC

Caractéristique(s):

  • Valeurs de coupe du fil doux (diamètre) : Ø 1,5mm
  • Valeurs de coupe fil mi-dur (diamètre) : Ø 1,0mm
  • Valeurs de coupe du fil dur (diamètre) : Ø 0,5mm
  • Largeur de la tête (A) : 11mm
  • Longueur des mâchoires (B) : 10mm
  • Épaisseur de la mâchoire (à l'articulation) (D) : 7mm
  • Longueur de la lame mm (C) : 17mm
  • Avec étuis multicomposants
  • polie miroir
  • Tranchant avec petite facette