200HBW5/750 Brinell Hardness Reference Material with ISO 6506-3 and Dakks calibration certificate, 150x100x16mm, steel, standard conform grid lasered on top

Réf.: 63ETB406G
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
Type de produit Etalons de dureté

Identification et classification

Référence article 63ETB406G
Réf. fabricant 63ETB406G
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Matériaux de référence de dureté dans le contrôle de la qualité : Le coup de pouce pour la sécurité de votre processus ! La vérification quotidienne, effectuée par l'utilisateur, est décrite dans les normes de test de dureté en vigueur et contribue de manière significative aux processus de gestion de la qualité. Au cours du processus de vérification quotidienne, tous les paramètres du système d'essai de dureté qui permettent d'obtenir la valeur de dureté sont examinés par des empreintes sur le matériau de référence de dureté. Cette inspection périodique de la machine au moyen de matériaux de référence de dureté doit être effectuée immédiatement avant le début du programme d'essai quotidien. Une documentation appropriée améliore la sécurité du processus, car les variations de valeur dues à des dommages ou à des dysfonctionnements peuvent être facilement détectées. En outre, la répétabilité des résultats de la machine d'essai de dureté peut également être vérifiée à l'aide des matériaux de référence de dureté. Mitutoyo. propose une gamme complète de matériaux de référence de dureté (blocs de test de dureté) dans différents matériaux avec des niveaux de dureté allant de . 80. à . 650HBW. afin de s'adapter parfaitement à votre procédure de gestion de la qualité. La tolérance pour la valeur nominale du bloc de test de dureté est de . ± 25HBW. Matériaux de référence Mitutoyo : Qualité haut de gamme Fabriqué en Allemagne - Étalonnage DAkkS indépendant selon . DIN EN ISO 6506. et/ou . ASTM. . E10. dans un laboratoire accrédité Grande surface carrée ou rectangulaire avec un grand avantage d'espace par rapport aux blocs de test triangulaires ou ronds Délai de livraison court MPE ″Maximum Permissible Error″ du système d'essai de dureté gravé (ne s'applique pas aux matériaux en carbure) - toutes les informations pertinentes en un coup d'œil. Une gamme de services supplémentaires peut être commandée : Jusqu'à trois échelles différentes sur un seul matériau de référence (ne s'applique pas aux matériaux Brinell). Une grille gravée au laser sur la surface pour un espacement précis des empreintes. Étalonnage alternatif accrédité ASTM. Double étalonnage selon les normes . ISO. et . ASTM. Une tolérance plus étroite de ± 15HBW pour la valeur nominale. Comparez les tailles de surface pour l'évaluation du rapport prix - performance. Veuillez nous contacter si vous ne trouvez pas ce que vous cherchez.

Caractéristique(s):

Description : Disponible en option : Calibrage selon ASTM E10Grille laser pour des distances d'empreinte précises