Sangle de serrage du segment de piston

Réf.: 6396720
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Type de produit Porte-outils

Identification et classification

Référence article 6396720
EAN / GTIN 4010886639672
Réf. fabricant 6396720
Article hors catalogue L60160 3180
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Avec clé de serrage
Y compris le tendeur

Caractéristique(s):

  • Largeur totale [mm]: 60 mm
  • Hauteur totale [mm]: 42 mm
  • Longueur totale [inch]: 2
  • Longueur totale [mm]: 83 mm
  • Plage de serrage (min./max.): 40-75
  • 1000 V isolé: non
  • certifié VDE: non