Insert de clé à chocs 1,1/2″ hexagone 50 mm

Réf.: 6328210
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Type de produit Douille

Identification et classification

Référence article 6328210
EAN / GTIN 4010886632826
Réf. fabricant 6328210
Article hors catalogue L60160 1681
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Utilisation machine, convenant à toutes les visseuses électriques ou pneumatiques courantes
Machine actionnée
En acier spécial GEDORE, bruni
* non normalisée

Caractéristique(s):

  • Prise d'entraînement, carrée [métrique]: 40,0 mm
  • Prise d'entraînement, carrée [impériale]: 1.1/2″
  • Mode d'actionnement: actionné par la machine
  • Longueur d'insertion: 95,0 mm
  • Ø d'insertion 1: 81,0 mm
  • Ø d'insertion 2: 86,0 mm
  • Profondeur d'insertion: 29,0 mm
  • Longueur totale [mm]: 95 mm
  • Matériau: acier
  • Surface: bruni
  • Couple d'essai (min.) [Nm]: 15100 Nm
  • Clé de serrage 1 [mm]: 50
  • Fusible: Bague et goupille de sécurité
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non

Téléchargements et documents

Produits adaptés