Botte MACSOLE 1.0 S3 noir largeur 11 taille 46

Réf.: 6296346
Prix par 1 Paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 3 à 4 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Classe de protection: S3
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
Classe de protection S3
Pointure UE 46
Largeur 11
Couleur noir
Type de produit Bottes de sécurité

Identification et classification

Référence article 6296346
EAN / GTIN 4031101527963
Réf. fabricant 6296346
Article hors catalogue L01670 356
Fabricant/personne responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Description:

  • Heckel MACSOLE® 1.0 WLD LOW 62963 S3 CI HI-1 HRO
  • WG SRC
  • Modèle à tige basse pour les industries de la soudure, du fer et du
  • sidérurgie pour la protection contre le danger des projections de
  • projections de métal.
  • Semelle: Caoutchouc MACSOLE® 1.0
  • Matière extérieure: Cuir fleur pigmenté, coutures en
  • en Kevlar résistant au feu, extrémité de la tige avec
  • Fonction anti-éclaboussures en cuir fleur pigmenté.
  • Système de fermeture avec 3 boucles de sécurité à dégagement rapide.
  • pour un retrait rapide de la chaussure en cas d’urgence.
  • en cas d’urgence. Languette d’étanchéité et bord de tige en cuir grainé.
  • Mandrin: Spunbond noir, extrêmement résistant à l’abrasion
  • Embout de protection: Non métallique
  • Semelle intermédiaire anti-perforation: Acier inoxydable
  • Semelles intérieures: MACSOLE® 1.0 XCB
  • Poids: 810 g en taille 42
  • Norme: EN ISO 20349:2010 - S3 CI HI-1 HRO WG SRC
  • Tailles: 38 - 48

Caractéristique(s):

  • Type de produit: Chaussures de sécurité
  • Type de produit: Bottines
  • Couleur (filtre): noir
  • Classe de protection: S3
  • Sexe: Hommes/Femmes
  • Réf.: 46
  • Mécanisme de fermeture: fermeture auto-agrippante
  • Marque: Heckel
  • Coque de protection: Embout en plastique
  • Semelle intérieure: Assise plantaire confort climatique MACSOLE 1.0 XCB
  • Matière extérieure: Cuir
  • Antidérapant: SRC
  • Semelle: Semelle en caoutchouc
  • Largeur: 11