Jeu de clés à douille 3/4″ 25 pcs profil UD mm POUCE

Réf.: 6281310
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Type de produit Douille

Identification et classification

Référence article 6281310
EAN / GTIN 4010886628133
Réf. fabricant 6281310
Article hors catalogue L60160 1207
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Avec prises de profil UD à 12 points à commande manuelle
Avec des outils d'exploitation
En coffret en tôle d'acier bleu GEDORE
Dimensions : 660 x 230 x 80 mm

Caractéristique(s):

  • Carré d'entraînement [métrique]: 20 mm
  • Carré d'entraînement [impérial]: 3/4″
  • Largeur totale [mm]: 660 mm
  • Hauteur totale [mm]: 80 mm
  • Profondeur totale [mm]: 230 mm
  • Matériau: Acier au chrome-vanadium 31CrV3
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non

Téléchargements et documents

Produits adaptés