Mèche à bois CV 10 x 133 mm

Réf.: 627993000
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
10 mm
Longueur totale 133 mm
Type de produit Mèches à bois

Identification et classification

Référence article 627993000
EAN / GTIN 4007430066732
Réf. fabricant 627993000
Article hors catalogue L01750 1802
Fabricant/personne responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Description

Description:

  • Pour les bois dur et tendre, le contreplaqué, les panneaux de particules, etc.
  • Mèche à bois hélicoïdale en acier de très haute qualité, trempé, avec pointe de centrage
  • Conforme à la norme DIN 7487

Caractéristique(s):

  • Longueur de travail : 87 mm
  • Diamètre: 10 mm
  • Longueur totale: 133 mm
  • Unité de vente : 1