Mèche pour le perçage de coffrages HSS 14 x 400 mm

Réf.: 627334000
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
Référence article 627334000
EAN / GTIN 4007430066527
Réf. fabricant 627334000
Article hors catalogue L01750 2036
Fabricant/personne responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Description

Description:

Foret hélicoïdal en acier HSS pour une très longue durée de vie
Répond aux exigences de sécurité de la caisse professionnelle du bois conformément à la norme DIN 7490
N'accroche pas dans le trou de forage, bonne évacuation des copeaux
Pour le perçage de coffrages dans le bâtiment, ainsi que de planches, de poutres, de planchers et de panneaux de bois dur ou tendre. Convient également au perçage du métal, de tôles profilées, etc., sur les façades et les toits