Set d'accessoires SP, 35 pièces

Réf.: 626725000
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
Nombre de forets 35
Type de produit Forets hélicoïdaux

Identification et classification

Référence article 626725000
EAN / GTIN 4007430314093
Réf. fabricant 626725000
Article hors catalogue L01750 1575
Fabricant/personne responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Description

Description:

  • Comprend : embouts S 2
  • L = 25 mm (16 pcs) : PZ1, PZ2, PZ2, PZ3, PH1, PH2, PH2, PH3, T15, T20, T20, T25, T25, T30, SL3, SL5,5
  • L = 89 mm (6 pcs) : PZ1, PZ2, PH2, T20, T25, SL5,5
  • 1 x porte-embout magnétique
  • Forets à métaux HSS-G : Ø 3/ 4/ 5/ 6/ 8/ 10 mm
  • Mèches à bois : Ø 3/ 4/ 5/ 6/ 8/ 10 mm
  • Embouts en acier chrome vanadium (qualité S2) ; embouts avec code couleur pour trouver rapidement et facilement l'embout adéquat ; forets à métaux HSG, modèle affûté, cylindriques, DIN 338, type N, affûtage en croix 135°. Mèches à bois spiralées en acier chrome vanadium de qualité supérieure, trempé, avec pointe de centrage pour le bois dur et le bois tendre, le contreplaqué, les panneaux de particules, etc.