Trépan carbure 17 x 55 mm

Réf.: 626574000
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
  • Type d'outils: HM
  • Queue: Weldonschaft
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
⌀ nom. DC 17 mm
Type d'outils HM
Queue Weldonschaft
⌀ de perçage 17 mm
Profondeur de coupe 55 mm
Longueur totale L 90 mm
Type de produit Outils à trépaner

Identification et classification

Référence article 626574000
EAN / GTIN 4007430198235
Réf. fabricant 626574000
Fabricant/personne responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Description

Description:

  • Ø de trépan 14 à 60 mm avec queue Weldon 19 mm (3/4″)
  • Ø de trépan à partir de 70 mm avec queue Weldon 32 mm (1 1/4″)
  • Utilisation uniquement avec la pointe de centrage adaptée
  • Convient également aux aciers à alliage plus élevé

Caractéristique(s):

  • Longueur de travail : 55 mm
  • Diamètre: 17 mm
  • longueur totale: 90 mm