10 bandes abrasives 30 x 533 mm, P80, CZr, meuleuse de tubes

Réf.: 626285000
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
Type de produit Brosses de polissage

Identification et classification

Référence article 626285000
EAN / GTIN 4007430211293
Réf. fabricant 626285000
Article hors catalogue L01750 1272
Fabricant/personne responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Description

Description:

  • Pour tous les métaux, particulièrement pour le travail des aciers inoxydables. Bande abrasive haute performance, avec dispersion fermée et support en coton.
  • Capacité abrasive élevée et longue durée d’utilisation. Surface de ponçage régulière.
  • Pour le ponçage grossier, l'ébarbage de l'acier et de l'acier inoxydable
  • Vitesse circonférentielle conseillée : 25 - 35 m/sec.

Caractéristique(s):

  • Dimensions 30 × 533 mm
  • Grain: P 80
  • unité de vente: 10