• INFO : Vendredi 3 avril est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du mardi 7 avril
    • Dernière chance ! Ne fait bientôt plus partie de notre assortiment.

Clé mâle coudée 6 pans, longue, nickelée Version en pouces, 6 pans: 5/64pouce

Réf.: 626108 5/64
Remise
0,55 €
Prix par 1 Unité
Prix valable jusqu’au 31 mai 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
140 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

6 pans (pouce) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Matériau: Acier au chrome-vanadium

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hexagonal 5/64 pouce
Matériau Acier au chrome-vanadium
Longueur branche 102×18 mm
Profil d'entraînement Tournevis hexagonal
Surface nickelé
Exécution longue oui
Type de produit Tournevis

Identification et classification

Référence article 626108 5/64
EAN / GTIN 4062406318987
Réf. fabricant 626108 5/64
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Corps coudé, surfaces frontales usinées planes et chanfreinées. Acier au chrome-vanadium, entièrement trempé (tenace).
Surface nickelée.