Roue abrasive en fibre 105 x 100 mm, P 80

Réf.: 623487000
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Type de produit Meules pour rectification cylindrique extérieure

Identification et classification

Référence article 623487000
EAN / GTIN 4007430148254
Réf. fabricant 623487000
Article hors catalogue L01750 1073
Fabricant/personne responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Description

Description:

  • Fibres de nylon élastiques à grain enchevêtré pour le satinage, matage, polissage sans ombre sur acier inoxydable et métaux NF
  • Pour le lissage des surfaces de bois
  • Vitesse de rotation maximale : 5600 tr/min. ; vitesse de rotation recommandée : 2900 tr/min., Ø 115 mm : 2600 tr/min.

Caractéristique(s):

  • Largeur: 100 mm
  • Diamètre: 105 mm
  • Taille du grain: P 80
  • Unité de vente : 1