10 meules de tronçonnage SP 125 x 1,0 x 22,23 Inox , TF 41

Réf.: 616399000
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
Type de produit Disque de tronçonnage

Identification et classification

Référence article 616399000
EAN / GTIN 4061792258174
Réf. fabricant 616399000
Article hors catalogue L01750 1784
Fabricant/personne responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Description

Description:

  • Meule universelle pour le travail des aciers inoxydables.
  • Sans fer, ni soufre, ni chlore (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %)
  • Bonne capacité de coupe et bonne longévité
  • Faible consommation de matériel, travail peu fatigant, sollicitation réduite de la machine

Caractéristique(s):

  • Poids brut : 2.000 kg
  • Diamètre x épaisseur x alésage : 125 x 1 x 22.23 mm
  • Vitesse maximale : 13200 rpm
  • Classe de qualité : A 60 R
  • Version : droite