Flexiamant super 115 x 1,5 x 22,2 céramique,TF41

Réf.: 616195000
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 25 Unité
  • Etapes de la commande : 25 Unité
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
Type de produit Disque de tronçonnage

Identification et classification

Référence article 616195000
EAN / GTIN 4007430083111
Réf. fabricant 616195000
Fabricant/personne responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Description

Description:

  • Meule spéciale extra-fine pour le travail des dalles, de la céramique, des clinkers, etc.
  • Dureté : dure
  • Capacité de coupe très élevée et longévité élevée
  • Vitesse de coupe élevée, moins de rognures, arêtes de coupe nettes
  • Vitesse de travail maximale 80 m/sec.

Caractéristique(s):

  • Exécution : droite
  • Diamètre x épaisseur x alésage : 115 x 1,5 x 22,23 mm
  • Ø de vissage Vitesse : 13300 tr/min
  • Classe de qualité : C 60-T.