Flexiamant super 300 x 3,5 x 22,2 acier, TF 41

Réf.: 616135000
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
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
Type de produit Disque de tronçonnage

Identification et classification

Référence article 616135000
EAN / GTIN 4007430400338
Réf. fabricant 616135000
Fabricant/personne responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Description

Description:

  • À utiliser pour tous les travaux sur l'acier et sur les matériaux de moulage
  • Dureté : moyenne
  • Capacité de coupe élevée et longévité élevée
  • Vitesse de travail maximale 80 m/sec.
  • Meules de tronçonnage avec 2 textiles renforcés en raison de la contrainte latérale accrue avec les tronçonneuses à essence

Caractéristique(s):

  • Exécution : droite
  • Diamètre x épaisseur x alésage : 300 x 3,5 x 22,2 mm
  • Ø de vissage Vitesse : 5090 tr/min
  • Classe de qualité : a 24-N.