{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Ouverture | 5/8 pouce | |
| Longueur de clé L | 216 mm | |
| Largeur mâchoires b | 34 mm | |
| Hauteur de mâchoire h1 | 7,1 mm | |
| Hauteur de bague h2 | 10,6 mm | |
| ⌀ bague D | 30,3 mm | |
| Position de l'œil | 0 degré | |
| Nombre de dents | 72 | |
| Angle d'ajustement | 5 degré | |
| Procédé de fabrication | forgé | |
| Matériau | Acier au chrome-vanadium | |
| Surface | chromé mat | |
| Dim. ouvertures de clés | en pouces | |
| Type de produit | Clés |
| Référence article | 614825 5/8 | |
| EAN / GTIN | 4045197331267 | |
| Réf. fabricant | 614825 5/8 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |