Gants de sécurité HexArmor Helix® 2065 60659 taille 6

Réf.: 6065906
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

C’est ainsi que vous pouvez facilement déterminer la bonne taille de gant.

1 = circonférence de la main :
Mesurez la circonférence de votre main au point le plus large de votre paume.

2 = longueur de la main :
Mesurez la longueur de votre main depuis le bout de votre majeur jusqu’à l’extrémité de votre paume.

So wird gemessen
Taille de gant Circonférence de la main mm Longueur de la main mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Taille des gants 6

Identification et classification

Référence article 6065906
EAN / GTIN 812013028663
Réf. fabricant 6065906
Fabricant/personne responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Description:

L'innovant Helix® Series 2065 de HexArmor® présente un extérieur en HPPE, en mélange de fibres de verre et de nylon avec une construction sans couture pour un confort et une respirabilité améliorés, tandis qu'un revêtement en nitrile rugueux, flexible et à double immersion sur la paume offre aux travailleurs une protection complète contre les coupures et une résistance à l'eau.