KS 85 FS Scie circulaire portative

Réf.: 601085500
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
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Type de produit Scies

Identification et classification

Référence article 601085500
EAN / GTIN 4061792185050
Réf. fabricant 601085500
Article hors catalogue L01750 1546
Fabricant/personne responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Description

Description:

  • Scie circulaire portative robuste, directement utilisable sur des rails de guidage Mafell, Bosch, Festool, Makita, HiKOKI, Hilti et d'autres marques
  • Coupes en onglet rapides et précises grâce à la fixation facile d'un rail de guidage Metabo KFS (accessoire)
  • Semelle légère en aluminium coulé sous pression
  • Zone de préhension avec surface Softgrip antidérapante
  • Le guide latéral double précis en aluminium facilite les coupes en longueur
  • Indicateur de coupe bien visible pour le sciage d'après tracé
  • Position 0° réglable pour une précision de coupe maximale
  • Possibilité de brancher un aspirateur tous usages
  • Possibilité de tourner et de fixer individuellement la tubulure d'éjection des sciures en fonction de la position de travail
  • Balais autorupteurs pour la protection du moteur
  • Rail de guidage et disponible comme accessoire

    Équipement standard
  • Lame de scie circulaire carbure (24 dents), Guide latéral en aluminium, Clé mâle à six pans, Coffret

Caractéristique(s):

  • Puissance utile: 1100 W
  • Vitesse de rotation en charge nominale: 3800 /min
  • Poids sans câble: 8.4 kg
  • Longueur de câble: 4 m
  • Vitesse de rotation à vide: 4500 /min
  • Vitesse de coupe max.: 55 m/s
  • Profondeur de coupe max. à 45°: 65 mm
  • Profondeur de coupe max. à 90°: 85 mm
  • Profondeur de coupe max. avec rail de guidage: 80 mm
  • Incertitude de mesure K: 3 dB(A)
  • Puissance absorbée nominale: 2000 W
  • Ø de lame x alésage: 235 x 30 mm
  • niveau sonore: 95 dB(A)
  • Niveau de puissance acoustique (LwA): 106 dB(A)
  • Plage d'inclinaison de/à: ‌ 0 / + 48 °

Téléchargements et documents

Produits adaptés