Description:
Télémètre laser GLM 40-31, le télémètre laser GLM 40-31 Professional est l’outil idéal pour effectuer des mesures fiables sur les chantiers. Conçu pour résister aux contraintes quotidiennes des chantiers, ce télémètre laser résiste à des chutes d’une hauteur maximale de 1,5 mètre sur du béton grâce à une structure interne robuste et à un revêtement extérieur en caoutchouc. Et grâce à sa certification IP65, qui garantit une longue durée de vie grâce à une protection contre l’eau, la poussière et d’autres conditions difficiles, le GLM 40-31 Professional est un choix fiable pour toutes vos tâches de mesure. Le GLM 40-31 Professional est conçu pour être facile à utiliser et permet une mesure rapide et sans problème sur le chantier. Le clavier intuitif et l’écran couleur lumineux facilitent l’utilisation, même pour les débutants. Que vous travailliez dans le secteur du bois, du métal ou du chauffage, de la ventilation et de la climatisation, ce télémètre laser permet d’effectuer des mesures rapides et précises qui vous aideront à faciliter votre journée de travail. Le GLM 40-31 Professional offre une polyvalence exceptionnelle pour les chantiers. Avec sept modes de mesure et des calculs automatiques de longueur, surface et volume, ce télémètre laser convient à une multitude d’applications. Il est également compatible avec la batterie lithium-ion, ce qui vous permet d’éviter les temps d’arrêt et de tirer le meilleur parti de votre journée de travail. Sacoche. 2 piles LR6 (AA) de 1,5 V