Escalier plate-forme 45° mobile largeur de marche 600 mm 19 marches aluminium strié

Réf.: 600779
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.
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
Type de produit Plates-formes

Identification et classification

Référence article 600779
EAN / GTIN 4031405931268
Réf. fabricant 600779
Fabricant/personne responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Description

Description:

Faits
  • Escalier mobile à plate-forme en aluminium avec une inclinaison de 45°
  • Largeur des marches et des plates-formes: 600 mm
  • Longueur de plate-forme: 460 mm
  • Dernière étape (profondeur: 225 mm) monté à la même hauteur que la plate-forme (surface totale de marche: 685 mm)
  • Modèles à marches et à plate-forme en aluminium strié (R 11) en standard, également disponibles en option avec d’autres revêtements
  • Main courante des deux côtés et garde-corps de plate-forme sur 3 côtés Ø 40 mm avec éléments de liaison vissés de série (hauteur du garde-corps: 1 100 mm)
  • Deux roulettes pivotantes Ø 100 mm sur la partie montante et deux roulettes fixes Ø 125 mm comme châssis transversal sur la partie d’appui garantissent un déplacement facile d’un endroit à l’autre, les freins intégrés (arrêt total) assurent une bonne stabilité.
  • Montage facile grâce à la livraison en modules préassemblés, instructions de montage incluses
  • Charge maximale: 1,5 kN/m2, charge par marche 150 kg, charge totale 300 kg
  • Remarque: La version standard comprend des pièces de raccordement en acier galvanisé adaptées à une utilisation en intérieur. Moyennant un supplément, ceux-ci peuvent également être fabriqués en acier inoxydable, ce qui est recommandé pour une utilisation en extérieur.
  • Fabriqué conformément aux normes européennes DIN EN ISO 14122 et DIN EN 131-7.
  • Ce produit est fabriqué sur commande et ne peut être échangé.
Informations sur les critères de durabilité
  • certification des entreprises: ISO 9001
  • certification des entreprises: ISO 14001
  • certification des entreprises: EN 1090
  • certification des entreprises: EcoVadis
  • RoHS
  • REACH
  • Le groupe MUNK travaille selon un code de conduite.
  • En raison de notre taille, la loi sur la chaîne d’approvisionnement ne s’applique pas à nous.
  • Les matériaux utilisés sont indiqués dans les spécifications techniques.
  • Fabrication respectueuse des ressources: propres installations photovoltaïques
  • Consommation énergétique efficace lors de la fabrication: Eclairage à LED
  • Facilité de réparation, longévité et qualité: 15 ans de garantie sur les produits de série fabriqués en Allemagne
  • recyclabilité: Nos produits sont principalement composés d’aluminium, d’acier ou de bois et peuvent être directement recyclés.
  • Conditions de travail socialement acceptables dans la production: salaires équitables, égalité entre les sexes
  • Emballage économique et recyclable: Pas d’utilisation de polystyrène, utilisation majoritaire de bois et de carton, faible proportion de plastique.
  • Aucun risque pour la santé des utilisateurs

Caractéristique(s):

  • Frais généraux : 4400 mm
  • Type de construction: 45°
  • Type de construction: 45°
  • Revêtement de sol : Cannelée en aluminium
  • Largeur du châssis : 1800 mm
  • Hauteur : 5060 mm
  • Matériau : Aluminium, acier galvanisé
  • Installation requise : A monter avec un outil
  • Hauteur verticale : 3950 mm
  • Plate-forme de support comptée comme une scène : Non
  • Nombre de pas/échelons : 19 niveaux
  • Profondeur de pas/segment : 225 mm
  • Largeur de pas : 600 mm

Produits adaptés