Deuxième main courante pour escalier avec plate-forme 45° 5 marches

Réf.: 600505
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Type de produit Plates-formes

Identification et classification

Référence article 600505
EAN / GTIN 4031405933835
Réf. fabricant 600505
Fabricant/personne responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Description

Description:

Faits
  • Améliore l’accessibilité et la facilité d’utilisation des escaliers
  • Montage et installation faciles
  • Fabriqué conformément à la série de normes européennes DIN EN ISO 14122
  • Deuxième main courante nécessaire pour les escaliers à 45° selon la norme DIN EN ISO 14122-3
  • Non utilisable à des fins d’habitation selon la norme DIN 18065
  • Main courante et garde-corps d’un côté Ø 40 mm avec éléments de liaison vissés (hauteur: 1 100 mm) de série
  • Remarque: La version standard comprend des pièces de raccordement en acier galvanisé adaptées à une utilisation en intérieur. Moyennant un supplément, ceux-ci peuvent également être fabriqués en acier inoxydable, ce qui est recommandé pour une utilisation en extérieur.
  • Ce produit est fabriqué sur commande et ne peut être échangé.
Informations sur les critères de durabilité
  • certification des entreprises: ISO 9001
  • certification des entreprises: ISO 14001
  • certification des entreprises: EN 1090
  • certification des entreprises: EcoVadis
  • RoHS
  • REACH
  • Le groupe MUNK travaille selon un code de conduite.
  • En raison de notre taille, la loi sur la chaîne d’approvisionnement ne s’applique pas à nous.
  • Les matériaux utilisés sont indiqués dans les spécifications techniques.
  • Fabrication respectueuse des ressources: propres installations photovoltaïques
  • Consommation énergétique efficace lors de la fabrication: Eclairage à LED
  • Facilité de réparation, longévité et qualité: 15 ans de garantie sur les produits de série fabriqués en Allemagne
  • recyclabilité: Nos produits sont principalement composés d’aluminium, d’acier ou de bois et peuvent être directement recyclés.
  • Conditions de travail socialement acceptables dans la production: salaires équitables, égalité entre les sexes
  • Emballage économique et recyclable: Pas d’utilisation de polystyrène, utilisation majoritaire de bois et de carton, faible proportion de plastique.
  • Aucun risque pour la santé des utilisateurs

Caractéristique(s):

  • Largeur: 50 mm
  • Diamètre: 40 mm
  • Matériau : Aluminium, acier galvanisé
  • Installation requise : A monter avec un outil
  • Nombre de pas/échelons : 5 niveaux