PENTA 34F239-0.15-22LS IC908 Plaquettes pentagonales de gorges frontales et dressage de face le long d'un arbre jusqu'à 5 mm de profondeur à un diamètre minimum de 22 mm

Réf.: 6004558
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 4 Unité
  • Etapes de la commande : 4 Unité
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 6004558
EAN / GTIN 7291075322040
Réf. fabricant 6004558
Article hors catalogue L24080 187

Description

Description:

Plaquettes de gorges frontales et dressage, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 5 mm, Largeur de coupe (CW) 2.39 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre extérieur minimum gorge axiale (DAXN) 22 mm
  • Rayon (RE) 0.15 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 5 mm
  • Largeur de coupe (CW) 2.39 mm
  • Avance maxi en gorge frontale (ffg(max)) 0.12 mm/rev
  • Avance mini en gorge frontale (ffg(min)) 0.08 mm/rev

Téléchargements et documents

Produits adaptés