GFR 2 - 8D IC328 Plaquettes mono-coupe de tronçonnage dans les matériaux durs et les applications difficiles

Réf.: 6002501
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

Identification et classification

Référence article 6002501
EAN / GTIN 7291075055498
Réf. fabricant 6002501
Article hors catalogue L23930 286

Description

Description:

Plaquettes de tronçonnage, Rayon (RE) 0.16 mm, Largeur de coupe (CW) 2.2 mm

Caractéristique(s):

  • Type de brise-copeaux C
  • Rayon (RE) 0.16 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Largeur de coupe (CW) 2.2 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.11 mm/rev
  • Avance mini en gorge (fg(min)) 0.04 mm/rev

Téléchargements et documents

Produits adaptés