GFN 12W IC20 Plaquette mono-coupe de tronçonnage et de gorges, brise-copeaux à nervure centrale pour les aciers

Réf.: 6000253
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

Identification et classification

Référence article 6000253
EAN / GTIN 7291075210620
Réf. fabricant 6000253
Article hors catalogue L23930 130

Description

Description:

Plaquettes de tronçonnage, Rayon (RE) 0.85 mm, Largeur de coupe (CW) 12.7 mm

Caractéristique(s):

  • Type de brise-copeaux W
  • Rayon (RE) 0.85 mm
  • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.05 mm
  • Sens (HAND) Neutral
  • Largeur de coupe (CW) 12.7 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.8 mm/rev
  • Avance mini en gorge (fg(min)) 0.3 mm/rev

Téléchargements et documents

Produits adaptés