Puzzles Spray/flexible d'aspiration, longueur 4 M.

Réf.: 6.394-375.0
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 6.394-375.0
EAN / GTIN 4054278045528
Réf. fabricant 6.394-375.0
Article hors catalogue L00950 204515
Fabricant/personne responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Description

Description:

Spray/flexible d'aspiration avec diamètres de 32 mm et longueur de 4 M. Convient pour les rondelles de puzzle Kärcher.

Caractéristique(s):

  • DIMENSIONS (L × L × H) : 4 m
  • Poids: 1,3 kg
  • poids avec emballage : 1,4 kg
  • Longueur : 4 m
  • Diamètre nominal standard : 32 mm