Pied à coulisse intégré ABSOLUTE Digimatic, 200 mm, horizontal

Réf.: 572-202-30
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
Plage de mesure 0 mm - 200 mm
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Métrologie digital
Type de produit Systèmes de mesure linéaire

Identification et classification

Référence article 572-202-30
EAN / GTIN 4946368727288
Réf. fabricant 572-202-30
Article hors catalogue L40010 13121
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Pied à coulisse intégré ABSOLUTE Digimatic Pied à coulisse intégré électronique capacitif avec échelle absolue Réglage unique de la position zéro, qui reste alors le point zéro absolu jusqu'au prochain changement de pile

Caractéristique(s):

Mise à zéro : Oui
Plage de mesure : 0 - 200
Valeur du pas numérique : 0,01 mm ou 0,01 mm/0.0005″.
Précision : 0,03 mm
Vitesse de mesure max. Vitesse de réaction : illimitée mm/s
ON/OFF : Oui
Alarme de basse tension : Oui
Pouce/Métrique : Métrique
Contenu de la livraison : Une pile