Digim. Mesure de profondeur 0-1 ", 0-1", Digimatic

Réf.: 571-200-20
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
Métrologie digital
Type de produit Jauge de profondeur

Identification et classification

Référence article 571-200-20
EAN / GTIN 4946368727356
Réf. fabricant 571-200-20
Article hors catalogue L40010 13437
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

La jauge de profondeur de bande de roulement ABSOLUTE Digimatic vous offre les avantages suivants: Sortie de données Balance ABSOLUTE intégrée

Caractéristique(s):

Précision: ± 0,02 mm / 0,0005 ″
Plage de mesure: 0 - 1 ″
Valeur de l'incrément numérique : 0,005″/0,01 mm
Précision : ±0,02 mm/0,0005″.
Valeur limite de l'écart de mesure J MPE : ±0,02 mm/0,0005″.
Précision de la répétition : 0,01 mm
Affichage : LCD, hauteur des chiffres 9 mm
Longueur de mesure max. Vitesse de réaction : illimitée mm/s
Alarme de basse tension : Oui
Pouces/Métriques : Pouces/Métriques
Contenu de la livraison : Livré dans une boîte, pile incluse
Alimentation en énergie : 1x pile SR-44
Durée de vie des piles : env. 5 ans

Téléchargements et documents

Produits adaptés